Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHB3
Cod. Produttore
HB3

Informazioni di prodotto

  • Serie: HB3
  • Diametro cavo: 4,5-40 mm
  • Spessore isolamento: fino a 4,5 mm
  • Tipo: Pelamangueras
Spelafili HB3 progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di sfilatura dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e facilità d’uso, ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento efficiente per preparare i fili prima delle connessioni. La sua struttura ergonomica favorisce una presa sicura e confortevole, migliorando la produttività e la qualità del lavoro. Adatto per diverse tipologie di cavi, rappresenta un accessorio indispensabile per chi lavora con impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    Pelamangueras para diàmetros circulares de 4,5 a 40 mm grosor del aislamento hasta 4,5 mm.

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

4,5 ... 40 mm

Produttore

Pelamangueras CEHB3 ergonomico 4,5-40 mm isolamento fino 4,5 mm installazione elettrica