Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQR6V6FF01
Cod. Produttore
QR6V6FF01
Cod. EAN
5411815231780

Informazioni di prodotto

COMBI PORTABARRE LINEARE B.PIATTE L=600MM
Busbar Sammelschienenhalter for System pro E energy Combi

numero di poli

4

max. corrente nominale

630 A

distanza delle guide

31.5 mm

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.LIN.B.PIATT

€ 155,24 x 1 pz.