Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQAD013000
Cod. Produttore
QAD013000
Cod. EAN
5411815232046

Informazioni di prodotto

COMBI GUIDA DIN REGOLABILE L=800MM
Scopri il COMBI GUIDA DIN REGOLABILE, una soluzione versatile per le tue esigenze di installazione elettrica. Con una lunghezza di 800MM, questo prodotto è progettato per garantire un montaggio preciso e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. La sua regolabilità permette un adattamento facile a diverse configurazioni, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli il COMBI GUIDA DIN per un'installazione efficiente e professionale.

numero di unità di altezza (UA)

4

esecuzione

metrico

materiale

alluminio

lunghezza

666 mm

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN REG. 3

€ 88,09 x 1 pz.