Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855DP412
Cod. Produttore
Q855DP412
Cod. EAN
3800161602320

Informazioni di prodotto

Porta cieca per armadio elettrico, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di chiusura a 3 punti
  • Risparmio di tempo con dimensioni standard (1200x400 mm)
  • Compatibilità con il sistema pro E energy fino a IP55

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro polvere e acqua (IP55)
  • Durata e affidabilità elevate
  • Efficienza energetica garantita dal sistema pro E energy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H600

colore

Grigio

larghezza

377 mm

Tipologia

Altro

altezza

1242 mm

profondità

250 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

System pro E energy