› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Specula LivingLight 24V rossa con lampada E10 5W per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIL4385/24R
Cod. Produttore L4385/24R
Cod. EAN 8012199501390

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Colore: Rosso
  • Lampada: E10 - 5 W
  • Installazione: 106-205 mm altezza
  • Sporgenza: 52 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Indicatore luminoso a 24V di colore rosso, progettato per applicazioni elettriche con montaggio specifico. Dotato di lampada inclusa e simbolo fisso sulla superficie, offre una segnalazione chiara e immediata. L'elemento base è completato da una piastra di copertura centrale, garantendo un design compatto e funzionale. Ideale per ambienti che richiedono un controllo visivo affidabile, questo indicatore si integra facilmente in impianti elettrici grazie alla sua composizione e caratteristiche tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: specula 24V rossa con lampada a corredo E10 - 5 W - Si raccomanda l\'installazione tra 106 e 205 mm di altezza dal suolo. Ad installazione ultimata, il dispositivo sporge 52 mm rispetto alla parete

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

74 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

73 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Specula LivingLight 24V rossa con lampada E10 5W per impianti civili residenziali