› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Specula LivingLight 230V verde con lampada 5W E10 per interni

Cod. Rexel BTIL4385/230V
Cod. Produttore L4385/230V
Cod. EAN 8012199501468

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Colore: Verde
  • Lampada inclusa: E10 - 5 W
  • Installazione: 106-205 mm altezza
  • Sporgenza: 52 mm dalla parete
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare con piastra di copertura centrale di colore verde, progettato per il montaggio in impianti elettrici. Dotato di lampada inclusa con simbolo/stampa fisso, garantisce un'illuminazione funzionale e una chiara indicazione dello stato. Non è utilizzabile come tasto e non dispone di luce lampeggiante né di simboli intercambiabili. Ideale per applicazioni residenziali e professionali, combina funzionalità e design essenziale per un controllo efficiente dell’illuminazione a 230V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: specula 230V verde con lampada a corredo E10 - 5 W - Si raccomanda l\'installazione tra 106 e 205 mm di altezza dal suolo. Ad installazione ultimata, il dispositivo sporge 52 mm rispetto alla parete

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

74 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

73 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Specula LivingLight 230V verde con lampada 5W E10 per interni