› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Specula LivingLight 230V rossa con lampada 5W E10 per installazione parete civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4385/230R
Cod. Produttore L4385/230R
Cod. EAN 8012199501451

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Lampada: E10 - 5W
  • Colore: Rosso
  • Sporgenza: 52 mm
  • Altezza installaz.: 106-205 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Indicatore luminoso a 230V di colore rosso, dotato di lampada inclusa e simbolo fisso. Progettato come elemento base con piastra di copertura centrale, si integra in impianti elettrici per segnalazioni visive affidabili. Il design compatto e il montaggio di tipo specifico ne consentono un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche, garantendo funzionalità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: specula 230V rossa con lampada a corredo E10 - 5 W - Si raccomanda l\'installazione tra 106 e 205 mm di altezza dal suolo. Ad installazione ultimata, il dispositivo sporge 52 mm rispetto alla parete

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

74 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

73 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Specula LivingLight 230V rossa con lampada 5W E10 per installazione parete civile residenziale