› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Specula LivingLight 230V bianca con lampada 5W E10 per interni

Cod. Rexel BTIL4385/230B
Cod. Produttore L4385/230B
Cod. EAN 8012199501475

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Lampada inclusa: E10 - 5W
  • Colore: Bianco
  • Profondità installazione: 52 mm
  • Altezza consigliata: 106-205 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Elemento base con piastra di copertura centrale bianca dotato di portalampada integrato e lampada inclusa, progettato per un utilizzo elettrico a 230V. Il design semplice e funzionale permette un montaggio versatile, garantendo una soluzione affidabile e pratica per l’illuminazione. Il prodotto non è concepito come tasto e presenta un simbolo fisso sulla superficie, offrendo un aspetto uniforme e pulito. Adatto per installazioni che richiedono un dispositivo con luce integrata senza funzione lampeggiante, si distingue per la qualità dei materiali e la facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: specula 230V bianca con lampada a corredo E10 - 5 W - Si raccomanda l\'installazione tra 106 e 205 mm di altezza dal suolo. Ad installazione ultimata, il dispositivo sporge 52 mm rispetto alla parete

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

74 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

73 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Specula LivingLight 230V bianca con lampada 5W E10 per interni