› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Specula LivingLight 12V lampada 5W rossa installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4385/12R
Cod. Produttore L4385/12R
Cod. EAN 8012199501369

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Lampada: E10 - 5 W
  • Colore: Rosso
  • Sporgenza: 52 mm
  • Altezza installaz.: 106-205 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Elemento base con piastra di copertura centrale di colore rosso, dotato di lampada inclusa a 12V. Progettato per utilizzi elettrici con montaggio di tipo speciale, questo componente garantisce un’illuminazione efficace e un design funzionale. La struttura compatta e il portalampada integrato lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un segnale luminoso fisso, senza simboli intercambiabili, assicurando affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: specula 12V rossa con lampada a corredo E10 - 5 W - Si raccomanda l\'installazione tra 106 e 205 mm di altezza dal suolo. Ad installazione ultimata, il dispositivo sporge 52 mm rispetto alla parete

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

74 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

73 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Specula LivingLight 12V lampada 5W rossa installazione civile residenziale