Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4385/24V
Cod. Produttore
L4385/24V
Cod. EAN
8012199501406

Informazioni di prodotto

Specula LivingLight con lampada 5W-E10 24V verde

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore Living International modello BTIL4385/24V con portalampada integrato e lampada inclusa a 24V. Progettato per un montaggio semplice e versatile, è dotato di simbolo fisso per un utilizzo immediato come tasto di comando. Il dispositivo si caratterizza per la luce verde, ideale per segnalazioni visive in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: specula 24V verde con lampada a corredo E10 - 5 W - Si raccomanda l\'installazione tra 106 e 205 mm di altezza dal suolo. Ad installazione ultimata, il dispositivo sporge 52 mm rispetto alla parete

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

74 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

73 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Specula 24V verde con lampada E10 5W per installazione parete living interno