Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSKT100-80X-10
Cod. Produttore
SKT100-80X-100
Cod. EAN
5415022209907

Informazioni di prodotto

SPECKON 2,5X100 NEROUV 100PZ
SPECKON 2,5X100 NEROUV 100PZSKT100-80X-100 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000046 - Fascetta stringitubo/cavi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

80 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

100 mm

spessore nastro

1.1 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

2.5 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide