› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

SPD Tipo 3 IP65 1P 275V Protezione Sovratensione Lampade LED

Cod. Rexel FD7P3182750005
Cod. Produttore 7P3182750005
Cod. EAN 8012823413969

Informazioni principali

  • Montaggio: apparente/incassato
  • Numero poli: 1
  • Tensione max AC: 275 V
  • Corrente impulsiva: 5 kA (8/20)
  • Tensione nominale AC: 230 V
  • Classe prova tipo 3: sì
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: FD7P

Descrizione del prodotto

SPD di Tipo 3 con grado di protezione IP65, specificamente progettato per la protezione delle lampade LED. Questo dispositivo garantisce un’elevata capacità di scarica fino a 5 kA e una tensione nominale di esercizio fino a 10 kV, assicurando una protezione efficace contro sovratensioni transitorie. Il montaggio può essere eseguito a parete o incassato, offrendo versatilità nell’installazione. La costruzione robusta con grado di protezione IP65 lo rende adatto anche per ambienti con presenza di polvere e umidità, assicurando affidabilità e sicurezza nell’utilizzo elettrico. Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione Montaggio: apparente/incassato con contatto telecomunicazioni: no numero di poli: 1 tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N): 5 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 3: sì livello di protezione L-N: 1.6 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP65 con filtro anti-interferenze: no

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete/incassato

numero di poli

1

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,6 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP65

SPD Tipo 3 IP65 1P 275V Protezione Sovratensione Lampade LED