Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10HZC2
Cod. Produttore
F10HZC2
Cod. EAN
8005543667194

Informazioni di prodotto

  • Tipo SPD: T2 40 kA
  • Tensione max esercizio: 320 V~
  • Corrente nominale In: 20 kA
  • Corrente massima Imax: 40 kA
  • Protezione integrata: Interruttore C25
  • Indice protezione: IP20 / IK04
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTIF10HZC2 è uno scaricatore di sovratensione (SPD) di tipo 2 con protezione integrata contro i cortocircuiti, progettato per impianti elettrici con tensione di alimentazione 230/400 V~ e frequenza 50/60 Hz, adatto per reti di terra TT e TNS. Questo SPD è dotato di tecnologia a gap di scintilla sul ramo neutro, garantendo la protezione sia in modalità comune che differenziale (L-N, N-PE, L-PE). Ha una capacità di corrente impulsiva massima (Imax) di 40 kA e un livello di protezione (Up) pari a 2,4 kV per L-N e 1,5 kV per N-PE, assicurando un'efficace limitazione delle sovratensioni transitorie. Il dispositivo include un interruttore automatico integrato con curva C25 per la protezione da cortocircuiti, con una corrente di corto circuito nominale massima di 25 kA. La costruzione prevede materiali autoestinguenti e resistenti agli urti e alle vibrazioni, con grado di protezione IP20 e IK04. L’installazione è prevista su guida DIN EN 60715, con terminali adatti a conduttori da 6 a 35 mm² e possibilità di monitoraggio remoto dello stato tramite contatto ausiliario. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 61643-11 e CEI 64-8, ed è indicato per la protezione all’origine dell’impianto, nei quadri secondari e sulle linee esterne, garantendo sicurezza e continuità di servizio in ambienti residenziali, industriali e terziari. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: SPD con interruttore magnetotermico associato T2 40KA 1P+N con contatto ausiliario

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Serie

BTDIN

Produttore

SPD magnetotermico T2 40kA 1P+N non modulare per reti TN