Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P3782751003
Cod. Produttore
7P3782751003
Cod. EAN
8012823388427

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE3 MONOF BARRA DIN 275VAC 6KV 3KA

Documentazione tecnica

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di Classe 3 monofase, progettato per l'installazione su guida DIN da 35 mm. Garantisce la sicurezza degli impianti elettrici limitando le sovratensioni fino a 275 VAC tra fase e neutro, con una capacità di scarica di 3 kA. Ideale per la protezione di apparecchiature elettriche sensibili, offre un livello di protezione efficace con tensioni residue contenute e un funzionamento affidabile grazie al sistema di segnalazione guasti. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, assicurando prestazioni elevate nel controllo delle sovratensioni. Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di poli: 1 tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N): 3 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 3: sì livello di protezione L-N: 1 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 con filtro anti-interferenze: no

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di poli

1

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente di carico nominale

16 A

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1 KILOVOLT

livello di protezione L-PE/N-PE

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

4 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

16 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

16 A

Produttore

SPD CLASSE3 MONOF BARRA DIN 275VAC