Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P6890600600
Cod. Produttore
7P6890600600
Cod. EAN
8012823398082

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE3 LINEA DATI CAT 6-60 V DC RJ45

Documentazione tecnica

SPD Classe 3 progettato per la protezione delle linee dati in cavi di categoria 6, con tensione nominale di 60 V DC. Questo dispositivo garantisce un'efficace protezione contro le sovratensioni, salvaguardando le apparecchiature elettroniche collegate e assicurando la continuità del segnale dati. La sua costruzione robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni industriali e professionali, offrendo affidabilità e sicurezza nelle reti di comunicazione. Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm collegamento 1: RJ45 con contatto telecomunicazioni: no frequenza limite: 250 MHz. esecuzione antideflagrante testata: no corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 0.2 kA. corrente di carico nominale: 0.5 A. livello di protezione filo/filo: 40 V. livello di protezione filo/terra: 350 V. segnalazione nell'apparecchio: senza tensione permanente DC max.: 60 V. tensione nominale DC: da 48 a 24 V. monitoraggio deflettore: no Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

RJ45

numero di conduttori (esclusa terra)

8

frequenza limite

250 MEGAHERTZ

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0,2 kA

corrente di carico nominale

0,5 A

livello di protezione filo/filo

40 V

livello di protezione filo/terra

350 V

tensione permanente DC max.

60 V

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza di montaggio

25 mm

Messa a terra

Conduttore separato

tensione nominale DC

48 ... 24 V

Produttore

SPD Classe 3 Linea dati Cat6 60V DC montaggio guida DIN