Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P2182750020
Cod. Produttore
7P2182750020
Cod. EAN
8012823398129

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE2 UNIPOL 1P 275VAC 20kA NO REMOT

Documentazione tecnica

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di classe 2, unipolare, progettato per reti TN, TN-C, TN-S e TN-C-S. Supporta una tensione nominale di 275 VAC e una corrente nominale di scarica impulsiva di 20 kA, con picco massimo di 40 kA. Dotato di indicatore di stato per segnalare eventuali difetti, garantisce una protezione affidabile degli impianti elettrici contro le sovratensioni transitorie, mantenendo la tensione di protezione al di sotto di 1,2 kV. Ideale per applicazioni in ambito elettrico industriale e civile, assicura sicurezza e durata nel tempo. Prodotto conforme agli standard europei, realizzato in Europa. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 1 UM tensione permanente AC max.: 275 V. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.35 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.35 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

tensione permanente AC max.

275 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,35 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,35 KILOVOLT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

Produttore

SPD Classe 2 Unipolare 1P 275VAC 20kA Montaggio Guida DIN