Descrizione del prodotto
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di classe 2, trifase a 4 poli, progettato per reti TN-S. Supporta una tensione nominale di 275 VAC e una corrente nominale di scarica impulsiva (8/20 µs) di 20 kA per polo, con una corrente massima di 40 kA. Garantisce un’elevata protezione degli impianti elettrici da sovratensioni transitorie, assicurando sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia avanzata e alla costruzione robusta. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione efficace e continua. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.35 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.35 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.