Descrizione del prodotto
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di Classe 2 trifase a 4 poli, progettato per reti con forma TN-S e TT. Supporta una tensione nominale di 275 VAC con configurazione 3+1 poli e una corrente nominale di scarica di 20 kA (8/20 µs), garantendo una protezione efficace contro i picchi di tensione. Ideale per impianti elettrici che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità nella gestione delle sovratensioni, con un intervento rapido e sicuro per preservare i componenti elettrici collegati. Realizzato con materiali di qualità e conforme alle normative europee, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.35 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.