Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P2390000015
Cod. Produttore
7P2390000015
Cod. EAN
8012823398105

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE2 PV 3P 1020VDC 3+0 15kA NO REM

Documentazione tecnica

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di Classe 2 progettato per impianti fotovoltaici con configurazione a 3 poli. Garantisce una tensione nominale continua fino a 1020 VDC e una capacità di scarica impulsiva fino a 15 kA, assicurando una protezione efficace contro sovratensioni transitorie. Ideale per reti di tipo TN-C e TN-C-S, questo SPD combina affidabilità e sicurezza per la salvaguardia degli impianti elettrici e delle apparecchiature collegate. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione robusta e performante per la protezione degli impianti fotovoltaici. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 3 UM corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 4 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 420 V. livello di protezione N-PE: 4 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

3 UM

livello di protezione

4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

420 V

livello di protezione N-PE

4 KILOVOLT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

Produttore

SPD Classe 2 3P 1020VDC 15kA Montaggio Guida DIN