Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P2282750020
Cod. Produttore
7P2282750020
Cod. EAN
8012823398136

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE2 MONOF 2P 275VAC 1+1 20kA NOREM

Documentazione tecnica

SPD di classe 2 monofase con 2 poli, progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovratensioni transitorie. Supporta una tensione nominale di 275 VAC e una corrente nominale di scarica di 20 kA (8/20 µs), con una corrente massima di scarica di 40 kA. Il dispositivo garantisce una tensione residua inferiore a 1,2 kV, assicurando un'efficace protezione contro i picchi di tensione. Ideale per reti di tipo TN-S e TT, è realizzato con materiali di alta qualità e conforme agli standard europei, garantendo affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 2 dimensione: 2 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.35 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,35 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

Produttore

SPD Classe 2 Monofase 2P 275VAC 20kA Montaggio DIN