Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P2397501020
Cod. Produttore
7P2397501020
Cod. EAN
8012823376820

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE2 FOTOVOL 3P 750VDC 3+0 20KA

Documentazione tecnica

SPD di classe 2 progettato per impianti fotovoltaici con tensione nominale fino a 750 V DC. Dispositivo a 3 poli con protezione contro sovratensioni transitorie, adatto per reti di tipo TN-C e TN-C-S. Garantisce elevata capacità di scarica con corrente nominale di impulso fino a 20 kA e corrente massima fino a 40 kA, assicurando protezione affidabile e duratura degli impianti elettrici fotovoltaici. Realizzato con materiali di qualità e conforme agli standard europei, è ideale per l'installazione in sistemi di protezione da sovratensioni in impianti solari. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 3 UM corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 3.6 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 420 V. livello di protezione N-PE: 3.6 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

3 UM

livello di protezione

3,6 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

3,6 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

420 V

livello di protezione N-PE

3,6 KILOVOLT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

Produttore

SPD CLASSE2 FOTOVOL 3P 750VDC 3+0 2