Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P0382601025
Cod. Produttore
7P0382601025
Cod. EAN
8012823354132

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 260VAC 3+0 25KA

Documentazione tecnica

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD di Classe 1+2 progettato per impianti trifase con 3 poli e tensione nominale di 260 V AC. Ideale per la salvaguardia delle reti elettriche in configurazioni TN-C, TN-C-S e TN, garantisce una protezione efficace contro i picchi di sovratensione con una corrente impulsiva di 25 kA e una corrente nominale di scarica fino a 30 kA. La struttura modulare consente un’installazione semplice e sicura, mentre l’indicatore di stato visivo facilita il monitoraggio del corretto funzionamento del dispositivo. Prodotto conforme agli standard di sicurezza più elevati per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 6 UM tensione permanente AC max.: 260 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.5 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 260 V. livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

6 UM

tensione permanente AC max.

260 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

30 kA

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

260 V

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

60 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

250 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Assenza di correnti di dispersione

Produttore

SPD Classe1+2 Trifase 3P 260VAC Montaggio Guida DIN