Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P1395001006
Cod. Produttore
7P1395001006
Cod. EAN
8012823446165

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 275VAC 3+0 12.5KA

Documentazione tecnica

Il dispositivo SPD di classe 1+2 è progettato per la protezione delle installazioni fotovoltaiche con tensione fino a 1500 V DC. Garantisce un'elevata capacità di scarica fino a 6,25 kA, assicurando la sicurezza contro sovratensioni transitorie. Adatto per reti con configurazioni TN-C, TN-C-S e TN, offre una protezione affidabile e duratura, con un design compatto e una facile installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e performance elevate in ambito fotovoltaico. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale DC: 1500 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 5.4 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 1500 V. livello di protezione N-PE: 5.4 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

4 UM

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

1500 V

livello di protezione L-N

5,4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1500 V

livello di protezione N-PE

5,4 KILOVOLT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Produttore

SPD CLASSE1+2 FOTOVOL 1500VDC 6.25K