Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P1390000006
Cod. Produttore
7P1390000006
Cod. EAN
8012823446158

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 275VAC 3+0 12.5KA

Documentazione tecnica

SPD di classe 1+2 progettato per impianti fotovoltaici con tensione nominale continua fino a 1050 VDC. Garantisce una protezione efficace contro sovratensioni transitorie con una capacità di scarica fino a 6,25 kA. Adatto per reti di tipo TN-C, TN-C-S e TN, con tre conduttori esclusa la messa a terra. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza per la protezione degli impianti elettrici fotovoltaici. Design compatto e installazione semplice su guida DIN. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale DC: 1050 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 3.8 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 1050 V. livello di protezione N-PE: 3.8 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

4 UM

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

1050 V

livello di protezione L-N

3,8 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1050 V

livello di protezione N-PE

3,8 KILOVOLT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Produttore

SPD CLASSE1+2 FOTOVOL 1050VDC 6.25K