› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

SPD Classe 2 Unipolare 1P 440VAC 20kA Montaggio Guida DIN

Cod. Rexel FD7P2184400020
Cod. Produttore 7P2184400020
Cod. EAN 8012823357553

Informazioni principali

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Tensione max permanente: 440 V AC
  • Classe di prova: Tipo 2
  • Protezione L-N: 1,9 kV
  • Corrente scarica max: 40 kA (8/20)
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7P

Descrizione del prodotto

SPD di classe 2 unipolare progettato per la protezione contro le sovratensioni con tensione nominale di esercizio di 275 VAC. Dispositivo con capacità di scarica nominale di 20 kA e picco massimo di 40 kA, garantisce un livello di protezione inferiore a 1,2 kV. Ideale per reti con configurazioni TN, TN-C, TN-S e TN-C-S, assicura affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità e conforme alle normative europee, è adatto per installazioni su guida DIN in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 1 UM tensione permanente AC max.: 440 V. tensione nominale AC: 400 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.9 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.9 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 25 kA.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

tensione permanente AC max.

440 V

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,9 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,9 KILOVOLT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

SPD Classe 2 Unipolare 1P 440VAC 20kA Montaggio Guida DIN