› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

SPD Classe 2 3P 750VDC 20kA Montaggio Guida DIN

Cod. Rexel FD7P2397500020
Cod. Produttore 7P2397500020
Cod. EAN 8012823398099

Informazioni principali

  • Classe SPD: 2
  • Tensione max PV: 750 VDC
  • Numero conduttori: 3+0
  • Corrente impulso: 20 kA
  • Corrente scarica max: 40 kA
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Protezione IP: IP20
  • Serie: FD7P2397500020

Descrizione del prodotto

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di Classe 2 progettato per impianti fotovoltaici, con configurazione a 3 poli più neutro. Supporta una tensione continua nominale fino a 750 VDC e garantisce una capacità di scarica impulsiva di 20 kA per ogni polo. Ideale per reti di tipo TN-C e TN-C-S, assicura la protezione efficace degli impianti elettrici da sovratensioni transitorie, preservando la sicurezza e l'integrità dei componenti collegati. La struttura modulare facilita l'installazione su guida DIN, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 3 UM corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 3.6 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 420 V. livello di protezione N-PE: 3.6 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

3 UM

livello di protezione

3,6 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

3,6 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

420 V

livello di protezione N-PE

3,6 KILOVOLT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

SPD Classe 2 3P 750VDC 20kA Montaggio Guida DIN