Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021600
Cod. Produttore
021600
Cod. EAN
3245060216009

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP58
  • Calibro nominale: 80 A
  • Intensità intermittente: 100 A
  • Dimensioni fusibili: 22 x 58 mm
  • Tensione nominale max: 500 V
  • Indice protezione: IP 2X
  • Temperatura esercizio: -5°C a +40°C
  • Materiale corpo: Poliammide 6
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

22×58 mm