Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021636
Cod. Produttore
021636
Cod. EAN
3245060216368

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP58
  • Tensione nominale: 500 V
  • Intensità nominale: 80 A
  • Dimensioni cartuccia: 22 x 58 mm
  • Indice protezione: IP 2X
  • Materiale corpo: Poliammide 6
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm