Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021604
Cod. Produttore
021604
Cod. EAN
3245060216047

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP58
  • Tensione nominale: 500 V
  • Intensità nominale: 80 A
  • Indice di protezione: IP 2X
  • Materiale corpo: Poliammide 6
  • Temperatura esercizio: -5°C a +40°C
  • Rigidità dielettrica: 4 kV (50 Hz)
  • Dimensioni: 140x74x111 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm