Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021633
Cod. Produttore
021633
Cod. EAN
3245060216337

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP58
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 80 A
  • Intervallo temperatura: -5°C a +40°C
  • Indice protezione: IP 2X
  • Materiale corpo: Poliammide 6
  • Dimensioni fusibile: 22 x 58 mm
  • Montaggio: Su guida 35x7,5 o 35x15
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm