Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021601
Cod. Produttore
021601
Cod. EAN
3245060216016

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP58
  • Dimensioni: 22 x 58 mm
  • Intensità nominale: 80 A (100 A intermittente)
  • Classe fusibile: gG o aM con o senza percuteur
  • Tensione nominale max: 500 V AC
  • Indice protezione: IP 2X
  • Temperatura esercizio: -5°C a +40°C
  • Materiale corpo: Poliammide 6
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm