Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021505
Cod. Produttore
021505
Cod. EAN
3245060215057

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP51 14x51
  • Tensione nominale: 400 V
  • Intensità nominale: 40 A
  • Classe fusibile: gG o aM
  • Protezione: IP 2X
  • Materiale corpo: Poliammide 6
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Montaggio: Su guida simmetrica 35x7,5
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 Profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

14×51 mm