Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021504
Cod. Produttore
021504
Cod. EAN
3245060215040

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP 51
  • Cartucce fusibili: 14x51 mm
  • Intensità nominale: 40 A
  • Corrente regime intermittente: 50 A
  • Indice di protezione: IP 2X
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Materiale corpo: Poliammide 6
  • Fissaggio: Viti su rail 35x7,5 o 35x15
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 14 x 51 Profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm