Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021501
Cod. Produttore
021501
Cod. EAN
3245060215019

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP51
  • Portafusibili sezionabili unipolari
  • Per fusibili industriali 14x51 mm
  • Intensità nominale 40 A
  • Profondità 44 mm
  • Indice protezione IP 2X
  • Temperatura uso -5°C a +40°C
  • Materiale corpo Poliammide 6
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm