Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021400
Cod. Produttore
021400
Cod. EAN
3245060214005

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP 38
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Intensità nominale: 20 A
  • Calibro fusibile max: 32 A a 400 V
  • Indice protezione: IP 2X
  • Materiale corpo: Poliammide 6
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Norme: IEC 60269, NF C 63-210
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. N moduli da 17,5 mm : 1 Neutro

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm