Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021405
Cod. Produttore
021405
Cod. EAN
3245060214050

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SP38 10X38 3P+N
  • Serie: SP 38
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 20 A (25 A intermittente)
  • Indice protezione: IP 2X
  • Materiale corpo: Poliammide 6
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Norme: IEC 60269, NF C 63-210
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 Profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm