Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021404
Cod. Produttore
021404
Cod. EAN
3245060214043

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Portafusibili sezionabili
  • Poli: Tripolare
  • Dimensioni fusibili: 10x38 mm
  • Intensità nominale: 20 A (25 A intermittente)
  • Serie: SP 38
  • Grado protezione: IP 2X
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C
  • Materiale corpo: Poliammide 6, grigio RAL 7035
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 Profondità 44 mm.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm