Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021427
Cod. Produttore
021427
Cod. EAN
3245060214272

Informazioni di prodotto

  • Tipo: portafusibili sezionabili
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione max: 500 V
  • Indice protezione: IP 2X
  • Materiale corpo: poliamide 6
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: SP38
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. Collegamento 1 x 16 mmq o 2 x 10 mmq

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm