Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE021401
Cod. Produttore
021401
Cod. EAN
3245060214012

Informazioni di prodotto

  • Serie: SP 38
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Classe fusibile: gG o aM
  • Dimensioni fusibile: 10 x 38 mm
  • Indice protezione: IP 2X
  • Temperatura esercizio: -5°C a +40°C
  • Montaggio: su guida 35x7,5 o 35x15 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. N moduli da 17,5 mm : 1

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm