Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY290351
Cod. Produttore
290351
Cod. EAN
8016978022588

Informazioni di prodotto

Spina IEC Maschio progettata per garantire un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio su cavi fino a 9,5 mm di diametro
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo
  • Compatibilità con molteplici applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura
  • Efficienza energetica migliorata grazie a contatti di qualità
  • Riduzione dei rischi di malfunzionamenti elettrici
Spina IEC Maschio per cavi di diametro fino a 9,5 mm.

esecuzione del contatto

spina

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

connettore (plug)

tipo di connettore

IEC

tipo di collegamento

vite

tipo di cavo

RG 6

impedenza

75 Ohm

Produttore

SP1 SPINA