Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPMUL3X30830F
Cod. Produttore
SPMUL3X30830FL
Cod. EAN
4058075114005

Informazioni di prodotto

LEDVANCE Illuminazione daccento LED: per soffitto, SPOT MULTI 3x30W / 3*30 W, 220…240 V, Warm White, 3000 K, materiale del corpo: aluminum, IP20

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Riflettore dalla superficie ampia per alta emissione luminosa
  • Ampiezza del fascio luminoso: 38°
  • Intervallo di inclinazione +/- 25°

Vantaggi prodotto
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • Elevata efficienza luminosa
  • Copertura da altre installazioni da soffitto grazie allo strato coperto dell'alloggiamento di metallo
  • Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta
  • Design funzionale ed essenziale
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Illuminazione di accento e generale per tutti i tipi di showroom
  • Negozie, boutiques
  • Stanze d'albergo
  • Bar

Apparecchiatura / Accessori
  • Unità di alimentazione inclusa

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia