Prodotti /

Cod. Rexel
AIROGII001OR
Cod. Produttore
GII001OR
Cod. EAN
8015421574292

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE IN VETRO ORO G9 33W IP20
Sospensione in vetro color oro caratterizzata da un design elegante e moderno, adatta a un’unica sorgente luminosa con attacco G9 e potenza massima di 33W. Questa lampada a sospensione offre un’illuminazione raffinata, ideale per ambienti interni che richiedono un tocco di classe e calore. La finitura in vetro oro conferisce un effetto luminoso sofisticato, mentre il grado di protezione IP2 garantisce una buona resistenza alla polvere. Perfetta per valorizzare spazi residenziali e commerciali con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione composta da un elegante diffusore in vetro pirex dalla forma ovale, sabbiato all'interno. Disponibile in quattro finiture: cristallo, cromo sfumato, bronzo lucido e oro lucido, con attacco G9 o E14, da completare con cavo di alimentazione in PVC trasparente o in tessuto (nei colori rosso, verde militare e nero) per creare nuances e abbinamenti dal forte impatto visivo. Proposta nella versione singola, con kit di decentramento nella finitura bianco e cromo per uno, tre e cinque elementi, e con rosone tondo bianco o nero per tre e cinque elementi per una massima personalizzazione e per creare eleganti giochi di trasparenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

G9

diametro

150 mm

altezza/profondità

450 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Produttore

Sospensione vetro oro G9 33W IP20 design elegante per interni residenziali e commerciali