Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO3865
Cod. Produttore
3865
Cod. EAN
8015421271702

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione versatile e di design, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco standard E14 o E27
  • Struttura in metallo robusta e durevole
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibile con lampadine LED per risparmio energetico
  • Diffusore in vetro soffiato bianco acidato per una luce uniforme e piacevole
  • Design elegante con finitura anodizzata alluminio
Lampada a sospensione dal design moderno caratterizzata da un corpo in metallo anodizzato che conferisce resistenza e un aspetto elegante. Il diffusore in vetro bianco garantisce una luce morbida e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione raffinata. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, questa sospensione unisce funzionalità e stile, valorizzando qualsiasi spazio con un tocco di classe contemporanea. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con attacco E14 o E27 che consentono di monta re lampadina LED. Struttura in metallo verniciatocolore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a sp irale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

210 mm

altezza/profondità

500 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada sospensione metallo anodizzato vetro bianco acidato attacco E27 IP20