Prodotti /

Cod. Rexel
AIROOBA101FU
Cod. Produttore
OBA101FU
Cod. EAN
8015421575930

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sospensione
  • Materiale: Vetro fumè
  • Attacco lampadina: E27
  • Grado protezione: IP20
  • Finiture disponibili: Bronzo, petrolio, blu
  • Effetti vetro: Martellato, balloton
  • Struttura: Cromata o nera
  • Serie: AIROOBA101FU
Sospensione in vetro fumé con portalampada E27, progettata per un’unica sorgente luminosa. Il design elegante e moderno valorizza ogni ambiente, offrendo un’illuminazione raffinata con protezione IP20. Il corpo in vetro trasparente fumé conferisce un tocco di stile contemporaneo, ideale per soluzioni di illuminazione residenziali e contract. Descrizione del produttore: Lampada composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano con due effetti: martellato per la versione a sospensione, balloton per la versione a sospensione, a plafone e da tavolo con struttura cromata o nera. Disponibile in cinque finiture: bronzo, petrolio, trasparente, fumè e blu, a seconda del modello. Proposta con con rosone a tre e cinque elemnti in finitura bianco e nero e kit di decentramento a uno e tre elementi in finitura cromata. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

diametro

240 mm

altezza/profondità

210 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione vetro fumé E27 IP20 design moderno per illuminazione residenziale e contract