Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROBAL001
Cod. Produttore
BAL001
Cod. EAN
8015421534432

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione dal design raffinato e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al cavo di sospensione regolabile e al rosone bianco.
  • Compatibilità con attacco E27 per lampadine LED standard.
  • Materiali di qualità che garantiscono robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante con vetro serigrafato che crea effetti luminosi unici.
  • Risparmio energetico utilizzando lampadine LED.
  • Illuminazione uniforme e gradevole, ideale per ambienti moderni.
Sospensione dal design elegante con corpo bianco e diffusore in vetro serigrafato che diffonde la luce in modo uniforme. Adatta per una singola sorgente luminosa, combina funzionalità e stile per ambienti interni moderni, garantendo un'illuminazione efficace e un tocco di raffinatezza. Realizzata con materiali di qualità, è ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di facile integrazione in diverse soluzioni d'arredo. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, a soffitto in vetro curvato bianco satinato, con serigrafie che creano un gioco di trasparenze, facendo emergere una trama a cerchi concentrici. Particolari in metallo cromato per la versione a soffitto, cavo di sospensione e rosone bianchi per la versione a sospensione. Attac co E27 che consente di montare lampadine LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

500 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada sospensione vetro serigrafato bianco satinato attacco E27 per interni moderni