Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROGII001BZ
Cod. Produttore
GII001BZ
Cod. EAN
8015421539116

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE IN VETRO BRONZO G9 33W IP20
Sospensione elegante realizzata in vetro color bronzo, progettata per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco G9 fino a 33W. Il design raffinato e moderno valorizza ogni ambiente, offrendo una luce calda e accogliente. Ideale per chi cerca un elemento d’arredo funzionale e di stile, perfetto per illuminare con classe spazi residenziali o commerciali. La finitura in vetro bronzato conferisce un tocco sofisticato e contemporaneo, rendendo questa sospensione un complemento luminoso di grande impatto estetico. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione composta da un elegante diffusore in vetro pirex dalla forma ovale, sabbiato all'interno. Disponibile in quattro finiture: cristallo, cromo sfumato, bronzo lucido e oro lucido, con attacco G9 o E14, da completare con cavo di alimentazione in PVC trasparente o in tessuto (nei colori rosso, verde militare e nero) per creare nuances e abbinamenti dal forte impatto visivo. Proposta nella versione singola, con kit di decentramento nella finitura bianco e cromo per uno, tre e cinque elementi, e con rosone tondo bianco o nero per tre e cinque elementi per una massima personalizzazione e per creare eleganti giochi di trasparenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

G9

colore del corpo

Bronzo

diametro

150 mm

altezza/profondità

450 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Produttore

Sospensione vetro bronzo G9 33W design moderno per interni residenziali e commerciali