Prodotti /

Cod. Rexel
AIROOBA101BLU
Cod. Produttore
OBA101BLU
Cod. EAN
8015421575923

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE IN VETRO BLU E27 IP20
Sospensione in vetro di colore blu caratterizzata da un design moderno e raffinato, dotata di portalampada E27 che consente l’utilizzo di una singola sorgente luminosa. Ideale per ambienti interni, offre un grado di protezione IP20, garantendo sicurezza e funzionalità. Questo elemento di illuminazione si distingue per la sua eleganza e versatilità, perfetto per valorizzare qualsiasi spazio con un tocco di stile contemporaneo. Descrizione del produttore: Lampada composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano con due effetti: martellato per la versione a sospensione, balloton per la versione a sospensione, a plafone e da tavolo con struttura cromata o nera. Disponibile in cinque finiture: bronzo, petrolio, trasparente, fumè e blu, a seconda del modello. Proposta con con rosone a tre e cinque elemnti in finitura bianco e nero e kit di decentramento a uno e tre elementi in finitura cromata. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Blu

diametro

240 mm

altezza/profondità

210 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione vetro blu E27 IP20 design moderno per interni elegante e versatile