Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROS.10470
Cod. Produttore
S.10470
Cod. EAN
8015421514557

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20
Sospensione elegante con diffusore in vetro bianco satinato che garantisce una luce morbida e uniforme. Progettata per ospitare tre sorgenti luminose, è ideale per ambienti moderni che richiedono un’illuminazione funzionale e di design. Il corpo in materiale resistente e il colore chiaro conferiscono un aspetto raffinato e contemporaneo, perfetto per valorizzare spazi interni con stile e luminosità equilibrata. Descrizione del produttore: Lampada a parete e a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Per la versione a parete la montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

500 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione vetro bianco satinato E27 luce diffusa design moderno interni