Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Cod. Rexel
AIROCHO008N
Cod. Produttore
CHO008N
Cod. EAN
8015421576760

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE TONDA NERA LED 60W IP20 3000K CRI80
Sospensione a forma tonda dal design moderno e minimale, caratterizzata da un corpo nero realizzato con materiali resistenti. È dotata di tecnologia LED da 60W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il grado di protezione IP2 la rende adatta per ambienti interni, offrendo un'illuminazione uniforme e piacevole ideale per spazi residenziali o commerciali. La sospensione si distingue per la sua eleganza e funzionalità, perfetta per chi cerca un prodotto di qualità nel settore dell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato. Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce. La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto. E' disponibile in due dimensioni e relative potenze, e in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

800 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6580 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione tonda nera LED 60W IP20 design moderno per interni residenziali e commerciali