Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROCHO001N
Cod. Produttore
CHO001N
Cod. EAN
8015421571208

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE TONDA NERA LED 36W IP20 3000K CRI80
Sospensione tonda dal design moderno caratterizzata da una struttura in materiale resistente e finitura nera opaca. Dotata di tecnologia LED da 36W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni. Il grado di protezione IP2 assicura una buona resistenza alla polvere e agli agenti esterni, rendendo il prodotto affidabile e durevole nel tempo. La sospensione è regolabile in altezza tramite i sottili cavi di supporto, permettendo un'installazione personalizzata e funzionale. Perfetta per chi cerca un apparecchio luminoso elegante e performante per soluzioni di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato. Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce. La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto. E' disponibile in due dimensioni e relative potenze, e in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

600 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3250 lm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione tonda nera LED 36W IP20 diffusione luce interna design moderno